text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dvojitý otevřený klíč MOTOR 10 10 x 13 mm délka 170 mm chromovaný


Vynikající tuhost v ohybu a dobrá přilnavost díky dvojitému T-profilu ve střední částiMateriál je soustředěn pouze v zatížených místech, aby se zabránilo riziku zlomeníExtrémně pružný a přitom velmi štíhlý a lehkýNejmenší tolerance v čelistech klíče zabraňují zaseknutí a prokluzováníVysoce kvalitní matný, kůži šetrný povrch bez ostrých rohů a hranOcel z

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 170
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 170
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Značka STAHLWILLE
Type 10 10 X 13

Popis

Vynikající tuhost v ohybu a dobrá přilnavost díky dvojitému T-profilu ve střední částiMateriál je soustředěn pouze v zatížených místech, aby se zabránilo riziku zlomeníExtrémně pružný a přitom velmi štíhlý a lehkýNejmenší tolerance v čelistech klíče zabraňují zaseknutí a prokluzováníVysoce kvalitní matný, kůži šetrný povrch bez ostrých rohů a hranOcel ze slitiny chromu, chromovanáDle DIN 3110 a ISO 10102.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0220.010.013
EAN 4018754017775
UBB 203120162888
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 40031013

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.