text.skipToContent text.skipToNavigation

Samojistící šestihranný šroub s nákružkem DIN ≈6921 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 100 M16X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 100
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 70 mm
Třída 100
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozměry

d-D M16
dc 31
k 14
L (mm) 70
P 2
s 22

Normy

DIN ≈6921

Čísla materiálu

Objednací číslo 04405.160.070
EAN 8715494215251
UBB 500505586395
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.