Šestihranné šrouby s přírubou
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
Šestihranné šrouby s přírubou
04400
04400.160.070
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
Samojistící šestihranný šroub s nákružkem DIN ≈6921 Ocel Bez PU 100 M16X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
100
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
70 mm
Třída
100
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
d-D
M16
dc
31
k
14
L (mm)
70
P
2
s
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈6921
Čísla materiálu
Objednací číslo
04400.160.070
EAN
8715492126115
UBB
952351496890
UNSPSC
31161620
Stáhnout další informace