Menetes betét
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
Závitové vložky
71552
71552.160.001
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
Samořezná závitová vložka typ 307 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 307 M16X14
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Typ č.
307
Info
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.307
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
14 mm
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Typ č.
307
Info
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.307
Rozměry
d-D
M16
d1
M16
d2
20
Hloubka otvoru (min.)
17
L (mm)
14
P (d1)
2
P (d2)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
71552.160.001
EAN
8715492910103
UBB
950355787314
UNSPSC
31162802
Stáhnout další informace