ecluse
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
Závitové vložky
71560
71560.080.001
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
Samořezná závitová vložka typ 302 Nerezocel 1.4105 M8X15
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4105
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
15 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4105
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Rozměry
d-D
M8
d1
M8
d2
12
Hloubka otvoru (min.)
18
L (mm)
15
P (d1)
1.25
P (d2)
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
71560.080.001
EAN
8715492910233
UBB
950355788635
UNSPSC
31162802
Stáhnout další informace