ecluse
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
Závitové vložky
71560
71560.120.001
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
Samořezná závitová vložka typ 302 Nerezocel 1.4105 M12X22
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4105
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
22 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4105
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Rozměry
d-D
M12
d1
M12
d2
16
Hloubka otvoru (min.)
26
L (mm)
22
P (d1)
1.75
P (d2)
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
71560.120.001
EAN
8715492910257
UBB
950355788890
UNSPSC
31162802
Stáhnout další informace