text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Sada rotačních fréz z tvrdokovu HM tužky


Kolíkové frézy ze slinutých karbidů (SK)Kolíkové frézy z vysoce výkonných slinutých karbidů se střídavými zuby. Střídavé zuby přinášejí ve srovnání s jednoduchými zuby vysoký výkon při úběru třísky. To se pozitivně projevuje především u obtížně obrobitelných materiálů. Oblasti využití: vysoce legované oceli, litiny a umělé hmoty odolné proti rzi a kyselinám a odolné proti působení tepla. K odstranění otřepů, strážení hran, začišťování, zpracování švů po svařování a ke zpracování ploch. Sada kolíkových fréz desetidílná. 2 frézovací kolíky tvaru A Válec (ZYA) bez čelního ozubení Ø D1 10,0 / 12,0 mm. 2 frézovací kolíky tvaru C Válcové kulaté (WRC) Ø D1 10,0 / 12,0 mm. 2 frézovací kolíky tvaru G Lomený oblouk (SPG) Ø D1 10,0 / 12,0 mm. 2 frézovací kolíky tvaru F Kulatý oblouk (RBF) Ø D1 10,0 / 12,0 mm. 1 frézovací kolík tvaru M Špičatý kužel (SKM) Ø D1 12,0 mm. 1 frézovací kolík tvaru D Koule (KUD) Ø D1 12,0 mm

Objednací číslo F6390.000.005
Počet dílů 10
Průměr frézování (mm) 10 - 12
Baleno po 1

Specifikace

Počet dílů 10
Průměr frézování (mm) 10 - 12

Čísla materiálu

Objednací číslo F6390.000.005
EAN 4007140148056
UBB 500627964660
UNSPSC 27111526
Výrobní číslo položky 116003RO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.