text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Pozinkované 5/16-18X1.1/4

Specifikace

Průměr 5/16 Inch
Délka 1.1/4 Inch
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F912
Směr závitu Pravý
bod Flat
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

C (max.) 0.172
J 0.15625
t (min.) 0.156
Závitů na palec 18

Normy

BS 2470
ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U07860.031.0125
EAN 8715492897671
UBB 500624400650
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.