Chargers
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
8M972298
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
Battery charger GYSFLASH 4.12 12 V 0.8-4.0 A GYS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8M972298
Šířka
90
Výška
51
Hloubka
170
Chráněný proti zkratu
Ano
Kvalita baterie
Kyselina olova
Max. nabíjecí proud (A)
4
Frekvence
50/60 Hz
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
90
Výška
51
Hloubka
170
Chráněný proti zkratu
Ano
Kvalita baterie
Kyselina olova
Max. nabíjecí proud (A)
4
Frekvence
50/60 Hz
Stupeň krytí (IP)
IP65
S teplotním čidlem
Ne
Ochrana proti přetížení
Ano
Ochrana proti přehřátí
Ano
Jmenovitá hodnota výstupního napětí 1 (V)
12
Vstupní připojení
Jiný
Vhodné pro startovací baterie
Ano
Vhodné pro průmyslové baterie
Ne
Výstupní připojení
Jiný
Vhodné pro napájení
Ne
Vhodné pro teplotně kompenzované zatížení
Ne
Počet výstupních připojení
1
Doporučená kapacita baterie (Ah)
1.2 - 90
Plováková nabíječka
Ano
Jmenovité vstupní napětí 1 (V)
220
Jmenovité vstupní napětí 2 (V)
240
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8M972298
EAN
3154020029422
UBB
500583530257
UNSPSC
26111704
Výrobní číslo položky
029422