text.skipToContent text.skipToNavigation

Spot weld drill fast cut nominal dm 8 x overall length 80 mm HSS-Co5 TiCN RUKO


Objednací číslo 6Q427138
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 80
Průměr vrtáku (mm) 8
Systém uchycení Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 180
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q427138
EAN 4007140106926
UBB 500582896907
UNSPSC 25191700
Výrobní číslo položky 101108TC/RUKO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.