Chargers
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
6B165645
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
Battery charger START UP 80 12 V 9-17 A GYS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6B165645
Šířka
12
Výška
32
Hloubka
18
Materiálové pouzdro
Plast
Chráněný proti zkratu
Ano
Kvalita baterie
Kyselina olova
Max. nabíjecí proud (A)
17
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
12
Výška
32
Hloubka
18
Materiálové pouzdro
Plast
Chráněný proti zkratu
Ano
Kvalita baterie
Kyselina olova
Max. nabíjecí proud (A)
17
Frekvence
50/60 Hz
Stupeň krytí (IP)
IP20
S teplotním čidlem
Ne
Ochrana proti přetížení
Ano
Ochrana proti přehřátí
Ne
Jmenovitá hodnota výstupního napětí 1 (V)
12
Vstupní připojení
Jiný
Vhodné pro startovací baterie
Ano
Vhodné pro průmyslové baterie
Ne
Výstupní připojení
Krokodýlí spona
Vhodné pro napájení
Ne
Vhodné pro teplotně kompenzované zatížení
Ne
Počet výstupních připojení
1
Doporučená kapacita baterie (Ah)
45 - 170
Plováková nabíječka
Ne
Jmenovité vstupní napětí 1 (V)
230
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6B165645
EAN
3154020024922
UBB
500582673579
UNSPSC
26111704
Výrobní číslo položky
024922