text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 7973 C Ocel Pozinkované ST6,3X16MM

Specifikace

Průměr 6.3 mm
Délka 16 mm
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Samořezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

D (mm) 6.3
dk 12.4
f ≈ 2
k ≈ 3.8
L (mm) 16
n 1.6
P 1.8

Normy

BS 4174
NF E25-661 C
ISO 1483 C
DIN 7973 C

Čísla materiálu

Objednací číslo 26640.063.016
EAN 8715492943705
UBB 950352105411
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.