Vrut s zástrčnou bezepčnostní hlavou
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
Vrut s zástrčnou bezepčnostní hlavou
07095
07095.060.030
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
Ocel Bez PU 100 M6X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
100
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
30 mm
Třída
100
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b
24
d-D
M6
dc (max.)
13.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
6
L (mm)
30
P
1
s
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
07095.060.030
EAN
8715492063687
UBB
952351497880
UNSPSC
31161605
Stáhnout další informace