text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore 1947958

Objednací číslo 5R992186
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 241
Celková délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 241
Celková délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Se stupnicí Ne
Testováno VDE Ne
Značka GEDORE

Popis

Použití: Provozní doba: od 1. ledna do 31. prosince 2017: Úsporné použití pro krouticí momenty, které jsou obvykle v rozsahu momentových šroubováků, Např. zajištění modulů na solárních systémech, podpěry nářadí atd., všude tam, kde jsou krouticí momenty příliš velké pro klasické momentové šroubováky, Vlastnosti: Série momentových šroubováků s 8 přednastavenými modely pro sériovou výrobu, Pro řízené směrové utahování, Pracovní přesnost podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II třída E (+/- 6 %), Lehký a robustní - pouzdro z vysoce kvalitní hliníkové slitiny, S certifikátem podle DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovatelný prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS podle národních norem, Speciální rozsahy jsou k dispozici na vyžádání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5R992186
EAN 4002805929322
UBB 500642435829
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 1947958
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.