Kotoučové pily
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
Pily & řezání
Kotoučové pily
9W267318
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
Milwaukee Kotoučová pila CS 55
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9W267318
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
4.5
Hloubka řezu (90°) (mm)
56
Hloubka řezu (45°) (mm)
37
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Volnoběžné otáčky (1/min)
6000 - 6000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
4.5
Hloubka řezu (90°) (mm)
56
Hloubka řezu (45°) (mm)
37
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Volnoběžné otáčky (1/min)
6000 - 6000
Type
CS 55
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9W267318
EAN
4002395234417
UBB
500513573203
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
4933403635