text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit šroubovák nástrčný 2 mm Hex C 6,3 D.34mm


pro vnitřní šestihranné šroubypro ovládání stavěcích šroubů na momentových klíčích č. 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Objednací číslo G0555.001.299
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 2
Celková délka (mm) 34
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 2
Celková délka (mm) 34
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 0.25
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka STAHLWILLE

Popis

pro vnitřní šestihranné šroubypro ovládání stavěcích šroubů na momentových klíčích č. 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Čísla materiálu

Objednací číslo G0555.001.299
EAN 4018754163151
UBB 500503845561
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 08090002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.