text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex čepelová svorkovnice 16-14AWG nylonová modrá 6,3 mm


Materiál čepelové svorky: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Maximální elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Kabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100 kusůIzolaceNylonMateriálMosazPovrchPocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zatížení600 VŠířka kabelu6,3 mm.

Objednací číslo 8A444525
Design Zástrčka
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Částečně izolovaný
Barevná izolace Modré
Baleno po 1

Specifikace

Design Zástrčka
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Částečně izolovaný
Barevná izolace Modré
Rozměry zástrčky Plochý 6,3x0,8 mm
Materiál Mosaz
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Izolační materiál Polyamide (PA)
S rozdělovačem odboček Ne
Značka KNIPEX

Popis

Materiál čepelové svorky: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Maximální elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Kabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100 kusůIzolaceNylonMateriálMosazPovrchPocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zatížení600 VŠířka kabelu6,3 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8A444525
EAN 4003773076032
UBB 500641803134
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 111
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.