Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
3L450948
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
Klingspor Diamantový řezný kotouč DT 600 U Supra dm 125 mm otvor 22,23 mm 9 mm 20 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3L450948
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.4
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Vhodné pro pancéřový beton
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.4
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Vhodné pro pancéřový beton
Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Šířka segmentu (mm)
9
Výška segmentu (mm)
20
Segmentace
Ozubený
Počet segmentů
15
Model
DT 600 U Supra
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3L450948
EAN
4014855219186
UBB
500636760067
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
322631