text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Klingspor Diamantový kotouč DT 300 UT Diamond 125X1,9X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Objednací číslo 9P955305
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.9
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.9
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 1.9
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Značka Klingspor
Model DT 300 UT Extra

Popis

Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P955305
EAN 4014855218400
UBB 500636786898
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325354
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.