Hans Verheggen Handelsmaatschappij - 8797425533070
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
Šestihranné šrouby a vruty
01410
01410.160.060
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
ISO metrický závitový DIN 933 Ocel Žárový zinek 8.8 M16X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
60 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
Šrouby a vruty ISO metrické žárově pozinkované jsou vyráběny s s třídou tolerance závitů 6az (spodní vrstva) před nanesením povrchu.
Po zinkování lícují do standardních matic a závitových otvorů s třídou tolerance 6H.ISO metrický DIN 933
Rozměry
d-D
M16
k
10
L (mm)
60
P
2
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
Čísla materiálu
Objednací číslo
01410.160.060
EAN
8715492410429
UBB
950351201799
UNSPSC
31161620