Rýhované kolíky
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
Rýhované kolíky
39780
39780.025.005
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
ISO 8746 Polokruhové rýhované hřeby ISO 8746 Hliník 2,5X5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Hliník
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.5 mm
Délka
5 mm
Materiál
Hliník
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
Rozměry
c ≈
0.75
d1
2.5
d2 ≈
2.7
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.6
k (max.)
1.6
L (mm)
5
r ≈
2.4
Tolerance
+0/0.075
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
8746-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
39780.025.005
EAN
8717077327337
UBB
500651128778
UNSPSC
31162400