Navijáky hadic
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
Zahradní nářadí
Příslušenství
Navijáky hadic
6P228117
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
Hose trolley PA30SK connect. thread 33.25 mm G 1 inch GEKA
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6P228117
Ochrana povrchu
Jiný
Materiál
Ocel
Mobilní
Ne
Připojení bubnového závitu
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm)
13
Rolovací mechanismus
Odpružená
S hadicí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Materiál
Ocel
Mobilní
Ne
Připojení bubnového závitu
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm)
13
Rolovací mechanismus
Odpružená
S hadicí
Ano
Maximální délka pojezdu (m)
40
Velikost vstupní závitové přípojky (palce)
3/4 palce
Velikost vstupního závitového připojení (mm)
33.25
Velikost závitového připojení bubnu (palce)
1 palec
Velikost závitového připojení bubnu (mm)
1
Značka
GEKA
Type
42.9030.9
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6P228117
EAN
4015933111101
UBB
500582871165
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
4000351265