text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Oboustranný očkový klíč 400 10 x 11 mm 150 mm otevřený, se šestihranem


Kroužek posunutý od hřídele o 15°, Šestihranná mezera posunutá o 30°, UD profil posunutý o 15°, Velikosti 8x10 až 12x14 mm s šestihranem, Pro aplikace zahrnující hydraulické/brzdové vedení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno, Šestihranný otvor posunutý o 30°, UD profil posunutý o 15°.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 11
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 11
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 8
Výška hlavy velká (mm) 8.5
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 20
Šířka hlavy velká (mm) 22
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ano
Značka GEDORE

Popis

Kroužek posunutý od hřídele o 15°, Šestihranná mezera posunutá o 30°, UD profil posunutý o 15°, Velikosti 8x10 až 12x14 mm s šestihranem, Pro aplikace zahrnující hydraulické/brzdové vedení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno, Šestihranný otvor posunutý o 30°, UD profil posunutý o 15°.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2140.010.011
EAN 4010886605721
UBB 240120084969
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6057270

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.