text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Oboustranné klíče 6 10x11 10X11 MM


Štíhlý vzor, oválná hřídel, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, hlavy jemně leštěné, chromované, * nestandardizováno, Čelist: přesně broušená na přesnou jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, Bezpečný úchop díky štíhlému profilu hřídele, Přetížení indikováno deformací, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, chrom-vanadová oc

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 11
Velikost klíče malá (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 11
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 4.5
Šířka hlavy malá (mm) 23.5
Šířka hlavy velká (mm) 26.5
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka GEDORE

Popis

Štíhlý vzor, oválná hřídel, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, hlavy jemně leštěné, chromované, * nestandardizováno, Čelist: přesně broušená na přesnou jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, Bezpečný úchop díky štíhlému profilu hřídele, Přetížení indikováno deformací, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, chrom-vanadová ocel 31CrV3

Čísla materiálu

Objednací číslo G2128.010.011
EAN 4010886606476
UBB 240120075892
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6064720

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.