Klíčové kleště
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
Kleště a pinzety
Hasáky
Klíčové kleště
5H278601
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
Gedore 183 10 TC Kleště klíčové 52mm šířka čelistí ponořená rukojeť chromovaná ocel 10“
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5H278601
Izolace
Ne
Délka
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
52
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Délka
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
52
Model s nízkou jiskrou
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
GEDORE
Model
183 10 TC
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Jeden nástroj, který funguje jako klíč a kleště, DIN ISO 5743, Lze nahradit dvě kompletní sady otevřených klíčů, metrické a palcové, velikost úchopu 0 - 52 mm/0 - 2", Pečlivá montáž šroubových spojů s choulostivými povrchy (např. chromované kování), nastavitelný, univerzální nástroj pro šroubování, ideální pro ohýbání, přidržování, lisování a uchopování široké škály obrobků, polohování bez vůle a bez rizika poškození hran, posuvný mechanismus a paralelní čelisti pro rychlé a snadné nastavení, prakticky bezstupňové, bezpečné zajištění nastavení při volbě velikosti otvoru, posuvný mechanismus lze aktivovat téměř z libovolného nastavení, lze použít jako "ráčnový klíč" rychlé a snadné utahování a povolování šestihranných šroubů a matic, vysoký převodový poměr (>1: 10) pro vysokou přítlačnou a upínací sílu proti čelistem, Vyrobeno ze speciální kalené a popouštěné oceli GEDORE pro nejvyšší zatížení, Lze použít jako výkonný svěrák na cestách, Optimální ergonomické nastavení polohy ruky podle velikosti otvoru čelistí nebo klíče, Volitelně jsou k dispozici ochranné čelisti
Čísla materiálu
Objednací číslo
5H278601
EAN
4010886951521
UBB
500702673368
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3066037