text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 12x40 m8/15 r kotva pro podřezávání

Objednací číslo 60775FIS
Průměr
Šířka klíče (mm) 13
Délka 69
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 8

Specifikace

Průměr M8
Šířka klíče (mm) 13
Délka 69
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 8
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Počet podložek 1
Vzpěry Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 40
Počet matic 1
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 15
S límcem Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje Ano
Model kotvy Vnější závit
Značka FISCHER
ETA-Certifikát Yes
DIBt schválení Yes

Popis

Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je kotva vyrobená z nerezové oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jediném pracovním kroku. Podseknutá kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vyrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je ideální pro upevnění fasád, zábradlí a ocelových konstrukcí ve vnějších prostorách v popraskaném betonu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 60775FIS
EAN 4006209607756
UBB 500616769419
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 60775
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.