Úhlové brusky
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
Pneumatické brusky
Úhlové brusky
3Q472598
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
Úhlová bruska Facom 125 mm 18000 ot/min
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3Q472598
Šířka
27
Výška
347
Délka
160
Rychlost otáčení (1/min)
18000
Hmotnost stroje (kg)
0.66
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Vibrace (m/s²)
1.52
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
27
Výška
347
Délka
160
Rychlost otáčení (1/min)
18000
Hmotnost stroje (kg)
0.66
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Vibrace (m/s²)
1.52
Vložení nástroje (mm)
6
Maximální provozní tlak (psi)
89.923
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Úhel sklonu (°)
90
Požadovaný objem vzduchu
110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Q472598
EAN
3148517885219
UBB
500637321224
UNSPSC
27112749
Výrobní číslo položky
V.347F