Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
4J570780
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
Bosch Aku Příklepová vrtačka 06019G030B
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4J570780
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
82
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
82
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
82
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
82
Max. točivý moment (Nm)
110
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
16
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
16
Nastavení točivého momentu (Nm)
47
Max. počet zdvihů (1/min)
31500
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.5
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
480
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
2100
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
BOSCH
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4J570780
EAN
4059952525464
UBB
500708197552
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019G030B