text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč na trubky typu S Knipex pro chrom-vanadovou ocel o průměru 60 mm 420 mm


Klíč na trubky typu S Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. Časově úsporné, přesné nastavení šířky záběru přímo na obrobku stisknutím tlačítka. Menší potřeba námahy díky samočinnému zablokování. Žádné nechtěné posunutí rukojetí kleští. Vysoká odolnost proti opotřebení díky dodatečně kaleným zubům. Maximální nosnost díky kompletně ka

Objednací číslo 1Z142227
Délka 420
Značka KNIPEX
Baleno po 1

Specifikace

Délka 420
Značka KNIPEX

Popis

Klíč na trubky typu S Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. Časově úsporné, přesné nastavení šířky záběru přímo na obrobku stisknutím tlačítka. Menší potřeba námahy díky samočinnému zablokování. Žádné nechtěné posunutí rukojetí kleští. Vysoká odolnost proti opotřebení díky dodatečně kaleným zubům. Maximální nosnost díky kompletně kaleným rukojetím. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka sevření: 60 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Vnitřní průměr, palce: Ø 60 mm- Kapacita pro matice: 60 mm- Vnitřní průměr, palce: Vnitřní průměr trubky: 37,5 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z142227
EAN 4003773075677
UBB 500513362177
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 83 60 015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.