text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč na trubky Knipex typu S s plastovou rukojetí pro chrom-vanadiovou ocel o průměru 70 mm 560 mm


Klíč na trubky typu S Ochranný kryt proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. Časově úsporné, přesné nastavení šířky záběru přímo na obrobku stisknutím tlačítka. Menší potřeba námahy díky samočinnému zablokování. Žádné nechtěné posunutí rukojetí kleští. Vysoká odolnost proti opotřebení díky dodatečně kaleným zubům. Maximální nosnost díky komple

Objednací číslo 0E995432
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 560
Vhodné pro olejový filtr Ano
Značka KNIPEX
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 560
Vhodné pro olejový filtr Ano
Značka KNIPEX

Popis

Klíč na trubky typu S Ochranný kryt proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. Časově úsporné, přesné nastavení šířky záběru přímo na obrobku stisknutím tlačítka. Menší potřeba námahy díky samočinnému zablokování. Žádné nechtěné posunutí rukojetí kleští. Vysoká odolnost proti opotřebení díky dodatečně kaleným zubům. Maximální nosnost díky kompletně kaleným rukojetím. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Kapacita pro trubky (průměr): Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2 3/4 palce: Vnitřní průměr, palce: Ø 70 mm- Kapacita pro matice: 70 mm- Vnitřní průměr, palce: Vnitřní průměr trubky: 50 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E995432
EAN 4003773078876
UBB 500513362417
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 83 61 020
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.