Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01040
01040.300.100
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
Šroub se šestihrannou hlavou s dlouhým závitem DIN 609 Ocel Bez PU 8.8 M30X100X58,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
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
M30
Délka
100 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b:50mm
L≤150mm
43
b (min.): L
150mm
48
d-D
M30
ds (k6)
32
k
19
L (mm)
100
Lg (max.)
58.5
P
3.5
s
46
Tolerance vrtáku ø
H7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
609
Čísla materiálu
Objednací číslo
01040.300.100
EAN
8715494503464
UBB
500621728749
UNSPSC
31161620