Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01040
01040.240.060
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
Šroub se šestihrannou hlavou s dlouhým závitem DIN 609 Ocel Bez PU 8.8 M24X60X24,8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M24
Délka
60 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b:50mm
L≤150mm
36.5
b (min.): L
150mm
41.5
d-D
M24
ds (k6)
25
k
15
L (mm)
60
Lg (max.)
24.8
P
3
s
36
Tolerance vrtáku ø
H7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
609
Čísla materiálu
Objednací číslo
01040.240.060
EAN
8715492018519
UBB
951351001627
UNSPSC
31161620