text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou s dlouhým závitem DIN 609 Ocel Bez PU 8.8 M24X55X19,8

Specifikace

Průměr M24
Délka 55 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b:50mmL≤150mm 36.5
b (min.): L150mm 41.5
d-D M24
ds (k6) 25
k 15
L (mm) 55
Lg (max.) 19.8
P 3
s 36
Tolerance vrtáku ø H7

Normy

DIN 609

Čísla materiálu

Objednací číslo 01040.240.055
EAN 8715492018502
UBB 951351001544
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.