text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou s dlouhým závitem DIN 609 Ocel Bez PU 8.8 M20X50X22,7


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Délka 50 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b:50mmL≤150mm 30.5
b (min.): L150mm 35.5
b:L≤50mm 28.5
d-D M20
ds (k6) 21
k 12.5
L (mm) 50
Lg (max.) 22.7
P 2.5
s 30
Tolerance vrtáku ø H7

Normy

DIN 609

Čísla materiálu

Objednací číslo 01040.200.050
EAN 8715492018373
UBB 950351997693
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.