text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M16X20

Specifikace

Průměr M16
Délka 20 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozměry

d-D M16
k 10
L (mm) 20
P 2
s 24

Normy

ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Čísla materiálu

Objednací číslo 01236.160.020
EAN 8715494276832
UBB 500571922672
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.