Pomac Automation B.V.
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
Šestihranné šrouby a vruty
01236
01236.140.070
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M14X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M14
Délka
70 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
Rozměry
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
70
P
2
s
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
Čísla materiálu
Objednací číslo
01236.140.070
EAN
8715494276825
UBB
500571922599
UNSPSC
31161620