Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01010
01010.160.060
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M16X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
60 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M16
k
10
L (mm)
60
P
2
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
Čísla materiálu
Objednací číslo
01010.160.060
EAN
8715492014696
UBB
950351051624
UNSPSC
31161620