My Favorites
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
51050
51050.300.065
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 M30X65
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M30
Délka
65 mm
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Plný závit L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
65
P
3.5
s
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
DIN
912
Čísla materiálu
Objednací číslo
51050.300.065
EAN
8715494611121
UBB
500633169262
UNSPSC
31161605