My Favorites
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
51050
51050.240.160
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 M24X160
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M24
Délka
160 mm
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Plný závit L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
160
P
3
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
Čísla materiálu
Objednací číslo
51050.240.160
EAN
8715494463584
UBB
500571269272
UNSPSC
31161605