Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
51052
51052.050.050
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
Šroub s válcovou hlavou a T-hvězdicí ISO 14579 Nerezocel A2 70 M5X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
50 mm
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
50
P
0.8
Drážka
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14579
Čísla materiálu
Objednací číslo
51052.050.050
EAN
8715494559737
UBB
500634402472
UNSPSC
31161605