Šestihranné šrouby s přírubou
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
Šestihranné šrouby s přírubou
55018
55018.050.050
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
Šroub šestihranný s přírubou, celozávit DIN ≈6921 Nerezocel A4 70 M5X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
50 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.)
16
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
50
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
EN
≈1665
ISO
≈4162
Čísla materiálu
Objednací číslo
55018.050.050
EAN
8715494553711
UBB
500634444961
UNSPSC
31161620