text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub šestihranný s přírubou, celozávit DIN ≈6921 Nerezocel A4 70 M5X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 10 mm
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.) 16
d-D M5
dc (max.) 11.8
k (max.) 5.4
L (mm) 10
P 0.8
s 8

Normy

EN ≈1665
DIN ≈6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Čísla materiálu

Objednací číslo 55018.050.010
EAN 8715494552981
UBB 500634444052
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.