Šestihranné šrouby s přírubou
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
Šestihranné šrouby s přírubou
55018
55018.100.070
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
Šroub šestihranný s přírubou, celozávit DIN ≈6921 Nerezocel A4 70 M10X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
70 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
70
P
1.5
s
15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
ISO
≈4162
EN
≈1665
Čísla materiálu
Objednací číslo
55018.100.070
EAN
8715494555005
UBB
500634448434
UNSPSC
31161620