Materiaal onderhoud
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
Šestihranné šrouby s přírubou
51018
51018.050.008
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
Šroub šestihranný s přírubou, celozávit DIN ≈6921 Nerezocel A2 70 M5X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
8 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.)
16
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
8
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈4162
EN
≈1665
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
Čísla materiálu
Objednací číslo
51018.050.008
EAN
8715494550819
UBB
500634387871
UNSPSC
31161620