Šestihranné šrouby s přírubou
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
Šestihranné šrouby s přírubou
51018
51018.100.035
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
Šroub šestihranný s přírubou, celozávit DIN ≈6921 Nerezocel A2 70 M10X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
35 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
35
P
1.5
s
15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
EN
≈1665
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
Čísla materiálu
Objednací číslo
51018.100.035
EAN
8715494552103
UBB
500635895484
UNSPSC
31161620