Šestihranné šrouby s přírubou
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
Šestihranné šrouby s přírubou
04132
04132.140.040
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
Šestihnanný šroub s přírubami DIN 6921 Ocel Bez PU 10.9 M14X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M14
Délka
40 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Rozměry
b (min.)
34
d-D
M14
dc (max.)
30.5
k (max.)
12.8
L (mm)
40
P
2
s
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
6921
EN
≈1665
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
Čísla materiálu
Objednací číslo
04132.140.040
EAN
8715492120199
UBB
954351393242
UNSPSC
31161620