text.skipToContent text.skipToNavigation
Semicon & Medical

Zawsze odpowiednie elementy mocujące w zasięgu ręki

Czy działasz w sektorze Semicon & Medical (branży półprzewodników i branży medycznej)? A zatem musisz stawić czoła wysokim wymaganiom jakościowym i rygorystycznemu podejściu do projektu. Jako nieodzowna część procesu produkcyjnego, nie należy myśleć o tym, że pracownicy wybiorą niewłaściwy element złączny. Firma Fabory wesprze Cię na etapie przygotowania projektu, w jego trakcie oraz w fazie posprzedażowej (serwis i naprawy). Dzięki rozwiązaniom logistycznym Fabory Logic masz pewność optymalnej dostępności elementów złącznych, a całkowity koszt posiadania (TCO) pozostaje na możliwie najniższym poziomie.

Fabory wspiera sektor Semicon & Medical m.in. w:

  • Produkcji, konstrukcji i remontach systemów tomografii komputerowej, systemów obrazowania MR i różnych innych medycznych urządzeń peryferyjnych
  • Produkcji systemów litograficznych do wytwarzania mikrochipów
Medical
© ASML

Czyste Pomieszczenie

Twój proces produkcyjny lub montażowy determinuje stopień czystości technicznej stosowanych elementów złącznych i narzędzi. Razem z naszymi partnerami w zakresie sprzątania zapewniamy, że zanieczyszczenia zostaną usunięte z produktów i będą mogły być stosowane bez ryzyka skażenia. Procesy czyszczenia koncentrują się na następujących rodzajach zanieczyszczeń:

  • Pozostałości z procesu produkcyjnego takie jak zadziory i wióry
  • Pozostałości ze środowiska produkcyjnego, takie jak kurz, włókna i piasek/li>
  • Plamy z pozostałości procesowych, inhibitorów korozji lub odcisków palców

Wymagany stopień czystości określa, w jakim stopniu mogą występować powyższe zanieczyszczenia i jakie metody weryfikacji należy zastosować, aby to wykazać. W niektórych zastosowaniach wystarczy sprawdzenie za pomocą światła (UV), a w innych może być wymagana analiza gazów resztkowych (RGA).

Ponadto ważne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko wymagania dotyczące czystości, ale także inne właściwości metalurgiczne lub tribologiczne produktów. Czasami konieczne są inne środki ostrożności. Na przykład może być konieczne zastosowanie obróbki EPK (polerowanie elektrolityczne i kolsteryzacja), aby zagwarantować działanie produktu w ultra czystych warunkach.

Szukasz procesu czyszczenia podobnego do powyższego, czy masz inny zestaw wymagań? Prosimy o kontakt w celu omówienia możliwości..

Rozwiązania Fabory Logic, takie jak RFID i Szafy wagowe, mogą być zintegrowane z Twoim środowiskiem cleanroom, zapewniając łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych elementów.

Najczęściej zamawiane elementy złączne

Jakie elementy złączne najczęściej widzimy na listach zamówień klientów z tej branży? Oto dziesięć elementów złącznych poniżej:

Produkty powiązane

W Fabory nie jesteśmy jedynie specjalistami od elementów złącznych. Produkty powiązane są również częścią naszej oferty. Pomyśl o klejach, uszczelniaczach, smarach, narzędziach ręcznych i elektronarzędziach, sprzęcie ochronnym i produktach do pomieszczeń czystych. Zapewnienie inteligentnego zarządzania częściami C staje się coraz ważniejsze. Bliska współpraca z klientami i dostawcami owocuje „szytą na miarę” ofertą produktów, usług i wiedzy specjalistycznej. Eksperci Fabory doradzają w zakresie optymalnej łatwości obsługi i niezawodnego działania. Zachęcamy do zadawania nam pytań dotyczących konkretnych rozwiązań w zakresie mocowania lub stosowania powiązanych produktów.

Pełna oferta na Fabory.com

Semicon brands

Oto dlaczego sektor Semicon & Medical wybiera Fabory:

✓ Szybka i elastyczna dostawa wszelkiego rodzaju elementów złącznych spełniających określone specyfikacje

✓ Ponad 150 000 różnych elementów złącznych dostępnych z magazynu

✓ W zależności od przewidywanego zastosowania, dostarczamy potrzebne elementy złączne do pomieszczeń czystych we właściwym czasie

✓ Elementy złączne są w pełni identyfikowalne dzięki systemowi zarządzania jakością ISO9001

✓ Kontrola jakości w akredytowanym laboratorium Fabory A2LA

✓ Usługi takie jak Vendor Managed Inventory (VMI) dostępne na miejscu oraz integracje cyfrowe, takie jak MyFabory, zwiększają łatwość składania zamówień.

Creating Peace of Mind

W Fabory możesz wybierać spośród ponad 120 000 elementów złącznych. Są one dostępne w różnych wzorach, rozmiarach i rodzajach materiałów. Tak szeroki asortyment wymaga efektywnego zarządzania zapasami, na którym można polegać. Pomagają w tym inteligentne rozwiązania logistyczne, które zapewniają wgląd w zużycie. Korzystając zarówno z rozwiązania RFID, jak i systemu wagowego, można uzyskać dostęp do własnego monitora VMI w MyFabory. Zapewnia to wgląd w historyczne zużycie zapasów i naszą wydajność. Nasz oferta rozwiązań logistycznych, przy jednoczesnym wglądzie w wyniki to wyjątkowe połączenie.

Oprócz tych rozwiązań eksperci Fabory zapewniają porady, obliczenia i testy. Pomagają realizować bezpieczne połączenia. Zapewnia to spokój ducha, dzięki czemu Ty i Twoi pracownicy możecie nadal koncentrować się na podstawowych zadaniach.

Skontaktuj się z nami w celu omówienia możliwości dla Twojej firmy.

Medical

Nasza mocna strona

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.