text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN VOLT TESTER CM 1-2 MULTI


Benning CM 1-2 digital current clamp multimeter. Digital display. 3 ½-digit LCD display (2000 dots). Current measuring range/AC 0.1 A - 400 A. Current type alternating current. Voltage measurement/AC 0.1 V - 600 V. Voltage measurement/DC 0.1 V - 600 V. Resistance measuring range 0.1 Ohm - 20 MOhm. Continuity test 20 Ohm. Manual measuring range selection

Cod Articol Y0041.000.070
Tip de curent AC
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Manual
Domeniul de măsurare a curentului, AC (A) ['01', '400']
Domeniu de măsurare a curentului, DC (A) ['0', '0']
Ambalat la 1

Specificații

Tip de curent AC
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Manual
Domeniul de măsurare a curentului, AC (A) ['01', '400']
Domeniu de măsurare a curentului, DC (A) ['0', '0']
Domeniu de măsurare a rezistenței Da
Deschiderea fălcii (mm) 30
Măsurare RMS adevărat Nu
Test de continuitate Da
Interfață Nu
Măsurarea capacității Nu
Măsurarea frecvenței Nu
Măsurarea puterii Nu
Măsurarea curentului de scurgere Nu
Măsurare în cabluri cu conductor for- și back conductor Nu
Versiune ca adaptor pentru conectarea la contorul multiplu Nu
Măsurarea arcului superior Nu
Măsurarea tensiunii, AC Da
Măsurarea tensiunii, DC Da
Afișaj analogic cu bară grafică Nu
Afișaj multiplu Nu
Categoria de circuit de măsurare CAT III
Grad de protecție (IP) IP30
Măsurarea temperaturii Nu
Categoria de circuit de măsurare a tensiunii maxime (V) 600
Cu iluminare de fundal a afișajului Nu

Descriere

Benning CM 1-2 digital current clamp multimeter. Digital display. 3 ½-digit LCD display (2000 dots). Current measuring range/AC 0.1 A - 400 A. Current type alternating current. Voltage measurement/AC 0.1 V - 600 V. Voltage measurement/DC 0.1 V - 600 V. Resistance measuring range 0.1 Ohm - 20 MOhm. Continuity test 20 Ohm. Manual measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory Hold. Clamp opening 30 mm. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Includes case, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, test leads.

Numerele articolelor

Cod Articol Y0041.000.070
EAN 4014650440624
UBB 500625638589
UNSPSC 41113661
Nr. articol producător 044062
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.