Tools
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
Filetare
Filiere
U1622.140.001
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
Fabory Filieră hexagonală DIN 382 HSS-G M 14
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.
Descriere completa
Cod Articol
U1622.140.001
Design
Filieră hexagonală
Diametrul exterior (mm)
36
Tip de filet
Metric
Dimensiunea filetului (metric)
14
Pasul filetat (mm)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Filieră hexagonală
Diametrul exterior (mm)
36
Tip de filet
Metric
Dimensiunea filetului (metric)
14
Pasul filetat (mm)
2
Material de tăiere
HSS
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numerele articolelor
Cod Articol
U1622.140.001
UBB
240203258829
UNSPSC
27110000