text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

Bahco Burghie rotativă A 12 25 M 06X


DIN: ZYA Deburring of edges and plane surfaces Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stockstandard: X = yes

Cod Articol S5487.001.717
Forma capului Cilindru
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 25
Dantură Alte
Material de tăiere HM
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindru
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 25
Dantură Alte
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 12
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 ZYA

Descriere

DIN: ZYA Deburring of edges and plane surfaces Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stockstandard: X = yes

Numerele articolelor

Cod Articol S5487.001.717
EAN 7311518023973
UBB 203203106083
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător A1225M06X
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.